Motion
P52-5MGT-25

GATES RUBBER CO
P52-5MGT-25

P525MGT25 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 5 mm, 25 mm Ancho de cinturón, 52 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1210
Artículo MI #02067040
No. Fabricante P52-5MGT-25
Precio90.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P52-5MGT-25

P525MGT25 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 5 mm, 25 mm Ancho de cinturón, 52 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1210
Artículo MI #02067040
No. Fabricante P52-5MGT-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.258 pulg.
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Número de Upc del fabricante
    072053462180
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    52
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053462180

Descripción general

Descripción del fabricante
P52-5MGT-25-1210 TL SPKT