Motion
P64-5MGT-25

GATES RUBBER CO
P64-5MGT-25

P645MGT25 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 5 mm, 25 mm Ancho de cinturón, 64 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #02067043
No. Fabricante P64-5MGT-25
Precio121.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P64-5MGT-25

P645MGT25 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 5 mm, 25 mm Ancho de cinturón, 64 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #02067043
No. Fabricante P64-5MGT-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.01 pulg.
  • Peso
    2.53 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    072053462210
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    64
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053462210

Descripción general

Descripción del fabricante
P64-5MGT-25-1610 TL SPKT

También puede gustarle