Motion
P36-5MGT-15-MPB

GATES RUBBER CO
P36-5MGT-15-MPB

P365MGT15MPB Cinturón dentado - GT, GT2, Poly Chain, 5 mm de paso, 15 mm de ancho de cinturón, 36 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067061
No. Fabricante P36-5MGT-15-MPB
Precio137.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P36-5MGT-15-MPB

P365MGT15MPB Cinturón dentado - GT, GT2, Poly Chain, 5 mm de paso, 15 mm de ancho de cinturón, 36 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067061
No. Fabricante P36-5MGT-15-MPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 a 1 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.256 pulg.
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053462401
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    36
  • UPC_NO
    072053462401

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-5MGT-15-MPB SPKT

También puede gustarle