Motion
P18-5MGT-25-MPB

GATES RUBBER CO
P18-5MGT-25-MPB

P185MGT25MPB Cinturón dentado - GT, GT2, Poly Chain, 5 mm de paso, 25 mm de ancho de cinturón, 18 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067066
No. Fabricante P18-5MGT-25-MPB
Precio74.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P18-5MGT-25-MPB

P185MGT25MPB Cinturón dentado - GT, GT2, Poly Chain, 5 mm de paso, 25 mm de ancho de cinturón, 18 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067066
No. Fabricante P18-5MGT-25-MPB
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
Su precio$74.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/4 a 3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.128 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053462456
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    18
  • UPC_NO
    072053462456

Descripción general

Descripción del fabricante
P18-5MGT-25-MPB TL SPKT

También puede gustarle