Motion
P28-14MGT-115-MPB

GATES RUBBER CO
P28-14MGT-115-MPB

P2814MGT115MPB Cinturón dentado - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 28 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067084
No. Fabricante P28-14MGT-115-MPB
Precio406.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P28-14MGT-115-MPB

P2814MGT115MPB Cinturón dentado - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 28 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067084
No. Fabricante P28-14MGT-115-MPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio406.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-1/4 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.912 pulg.
  • Peso
    21.83 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053459395
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    28
  • UPC_NO
    072053459395

Descripción general

Descripción del fabricante
P28-14MGT-115-MPB TL SPKT

También puede gustarle