Motion
P168-14MGT-115

Gates
P168-14MGT-115

P16814MGT115 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 168 dientes, casquillo de cierre cónico, 4545
Artículo MI #02067104
No. Fabricante P168-14MGT-115
Precio3,239.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P168-14MGT-115

P16814MGT115 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 115 mm, 168 dientes, casquillo de cierre cónico, 4545
Artículo MI #02067104
No. Fabricante P168-14MGT-115
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
Precio3,239.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-15/16 a 4-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    29.475 pulg.
  • Peso
    198.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4545
  • Número de Upc del fabricante
    072053459593
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    168
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053459593

Descripción general

Descripción del fabricante
P168-14MGT-115-4545 TL SPKT
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 14 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2

También puede gustarle