Motion
P48-14MGT-55

Gates
P48-14MGT-55

P4814MGT55 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 55 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #02067139
No. Fabricante P48-14MGT-55
Precio374.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P48-14MGT-55

P4814MGT55 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 55 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #02067139
No. Fabricante P48-14MGT-55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio374.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Peso
    24.21 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de Upc del fabricante
    072053459937
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    48
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053459937

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-14MGT-55-3020 TL SPKT
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 14 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2

You May Also Like