Motion
P36-14MGT-170-MPB

Gates
P36-14MGT-170-MPB

P3614MGT170MPB Cinturón dentado - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 170 mm, 36 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067155
No. Fabricante P36-14MGT-170-MPB
Precio1,195.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P36-14MGT-170-MPB

P3614MGT170MPB Cinturón dentado - GT2, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 170 mm, 36 dientes, material rugoso
Artículo MI #02067155
No. Fabricante P36-14MGT-170-MPB
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
Su precio$1,195.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-1/2 a 3-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.316 pulg.
  • Peso
    44.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053460063
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    36
  • UPC_NO
    072053460063

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-14MGT-170-MPB TL SPKT

También puede gustarle