Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Bore Diameter1-15/16 to 4-15/16 in
- Diámetro de paso12.632 pulg.
- Peso115.00 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4545
- Número de Upc del fabricante072053460162
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores0
- Number Of Teeth72
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO072053460162
Descripción general
Descripción del fabricante
P72-14MGT-170-4545 TL SPKT
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
- Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
- Fabricado con precisión y equilibrado estático
- Buje de bloqueo cónico requerido
- Paso: 14 mm
- Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature