Motion
FU216N
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1 orificio, redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello labial N, sello de laberinto H
Artículo MI #02067198
No. Fabricante FU216N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1 orificio, redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello labial N, sello de laberinto H
Artículo MI #02067198
No. Fabricante FU216N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-23/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    U216NL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    SEG.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327032302

Descripción general

Descripción del fabricante
FU216N BRILLANTE BLK F-U216N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio estándar, bloque de brida de hierro de alta prueba 3-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, no relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo