Motion
UKF316
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02067237
No. Fabricante UKF316
Precio1,634.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de manguito adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02067237
No. Fabricante UKF316
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
Precio1,634.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UKF

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF316 4-BOLT FLG SIN MANGUITO ADAPTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo