Motion
5311NRC3

NSK
5311NRC3

NSK 5311NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Dia Bore, 120 mm OD, 2 Rows, 49.2 mm W, 25 deg, 95000 N Dynamic/73000 N Static Load
Artículo MI #02067254
No. Fabricante 5311NRC3
Precio534.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5311NRC3

NSK 5311NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 55 mm Dia Bore, 120 mm OD, 2 Rows, 49.2 mm W, 25 deg, 95000 N Dynamic/73000 N Static Load
Artículo MI #02067254
No. Fabricante 5311NRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio534.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud total
    129.7 mm
  • En general Ancho  
    49.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176784545
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176784545

Descripción general

Descripción del fabricante
5311 NR C3 BRG