Motion
6214MC3

NSK
6214MC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #02067260
No. Fabricante 6214MC3
Precio533.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6214MC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 125 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #02067260
No. Fabricante 6214MC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$533.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6214MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 70mm y 125mm , diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176532542
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176532542

Descripción general

Descripción del fabricante
6214 M C3 BRG