Motion
6328MC3

NSK
6328MC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 300 mm de DE, 62 mm de ancho
Artículo MI #02067267
No. Fabricante 6328MC3
Precio4,508.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6328MC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 300 mm de DE, 62 mm de ancho
Artículo MI #02067267
No. Fabricante 6328MC3
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
Su precio$4,508.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ancho del anillo exterior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    300 mm
  • En general Ancho  
    62 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6328MC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 140 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 300 mm y un ancho de 62 mm, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6328MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176521690
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176521690

Descripción general

Descripción del fabricante
6328 M C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos