Motion
6207M2C4

NTN
6207M2C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02067329
No. Fabricante 6207M2C4
Price$60.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6207M2C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02067329
No. Fabricante 6207M2C4
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
Price$60.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia especial
  • Peso
    0.63 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6207M2C4 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6207M2C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207M2C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359565577
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3430 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359565577

Descripción general

Descripción del fabricante
6207M2C4 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo