Especificaciones
Dimensiones
- Altura12.50 pulg.
- Longitud11.50 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 NPTF
- Peso42.00 lb
- Ancho9.50 pulg.
Detalles
- Rango de presión de aire40 a 120 psi
- Descripción Palabra claveDoble acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaPA6D Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Material del depósitoPolietileno de alta densidad
- Nivel de sonido85 dB(a)
- Flujo típico a Psi máx.6 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable570.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaPosición 1: el aceite se dirige al lado de avance del cilindro, el aceite del lado de retracción va al depósito; el cilindro se “mantiene” con la bomba apagada. Posición 2 – El aceite va al lado de “retracción” del cilindro; el cilindro “se sujeta” con la bomba apagada. Cuando se utiliza como válvula de 3 vías para cilindros de acción simple, el puerto “A” o “B” está obstruido.
- Número de pieza de la válvula9504
- Tipo de válvulaVálvula 3-Way4 vías y 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way4 vías, 2-Position/devolución anticipada
Descripción general
- Bomba compacta, ligera y portátil de una sola velocidad para accionar cilindros de doble acción
- La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito, el filtro de entrada de aire protege el motor
- El motor de la bomba que se puede reparar no es un "desechable", lo que proporciona una reparación económica
- Tapón del depósito con ventilación permanente