Motion
6221

NSK
6221

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02067420
No. Fabricante 6221
Precio483.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6221

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02067420
No. Fabricante 6221
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
Precio483.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6221 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6221 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 105 mm, un diámetro exterior abierto de 190 mm y un ancho de 36 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6221
  • Número de Upc del fabricante
    029176015922
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176015922

Descripción general

Descripción del fabricante
6221 BRG