Motion
6030M

NSK
6030M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 225 mm de DE, 35 mm de ancho
Artículo MI #02067422
No. Fabricante 6030M
Precio1,399.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6030M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 225 mm de DE, 35 mm de ancho
Artículo MI #02067422
No. Fabricante 6030M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,399.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    225 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6030M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 150mm orificios con diseño abierto, 225mm OD y 35mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6030M
  • Número de Upc del fabricante
    029176036651
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176036651

Descripción general

Descripción del fabricante
6030M BRG