Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Ancho de la base2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.0313 a 8.9688 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total6.4063 pulg.
- Longitud total10.8125 pulg.
- Ancho general3.2031 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Cojinete de repuestoUC215-47
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200
- UPC_NO0808250249619