Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8125 pulg.
- Exterior Diámetro1.0625 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica16900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BA1316ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.8125 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.06 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA1316ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBA
- Capacidad de carga estática28500 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature