Motion
BA1016ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #02067541
No. Fabricante BA1016ZOH
Precio11.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #02067541
No. Fabricante BA1016ZOH
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
Precio11.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    12300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1016ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.8125 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para soporte de ancho extendido en conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1016ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    20800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA1016Z-OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle