Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-1/2 pulg.
- Tamaño del cepillo1 pulg.
- Grosor del cepillo5/16 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda blanca
- Características y beneficios• Cuenta con material de relleno de la más alta calidad para un rendimiento máximo • Diseñado para una larga vida útil en el entorno industrial • Mango de plástico
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete72 por caja
- Tipo de pinturaExpoxies y pegamentos
Descripción general
- Cuenta con material de relleno de la más alta calidad para un rendimiento máximo
- Diseñado para una larga vida útil en el entorno industrial
- Mango de plástico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación