Motion
LAS15ELZ

NSK
LAS15ELZ

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, bloque bridado, Tamaño del raíl de 15 mm, 56.8 mm Ancho, Capacidad de carga: 8350 N
Artículo MI #02067608
No. Fabricante LAS15ELZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
LAS15ELZ

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, bloque bridado, Tamaño del raíl de 15 mm, 56.8 mm Ancho, Capacidad de carga: 8350 N
Artículo MI #02067608
No. Fabricante LAS15ELZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Ancho general
    56.8 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Capacidad de carga
    8350 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LS

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS15-ELZ TRANSPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos