Motion
PA6-2
Bomba hidráulica PA6 de una velocidad impulsada por aire - acción simple, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 454.0 in³, 10000 psi máx., flujo de 6 in³/min a psi máx., depósito de polietileno de alta densidad
Artículo MI #02067614
No. Fabricante PA6-2
Precio1,851.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica PA6 de una velocidad impulsada por aire - acción simple, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 454.0 in³, 10000 psi máx., flujo de 6 in³/min a psi máx., depósito de polietileno de alta densidad
Artículo MI #02067614
No. Fabricante PA6-2
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
Su precio$1,851.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.25 pulg.
  • Longitud
    11.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    30.00 lb
  • Ancho
    8.00 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Polietileno de alta densidad
  • Nivel de sonido
    85 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    465.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    6 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    6 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    454.0 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
PA6-2 BOMBA DE AIRE
  • Bomba de aire/aceite accionada por pie, compacta, ligera y portátil, bombas de una sola velocidad diseñadas para accionar cilindros de acción única
  • La unidad de potencia elegida por los principales fabricantes de carrocerías de automóviles, enderezadores de bastidores y otros equipos
  • El motor de la bomba que se puede reparar no es un “desechable”, lo que proporciona una reparación económica
  • Tapón del depósito con ventilación permanente
  • La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito, el filtro de entrada de aire protege el motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo