Motion
7042-20-20

Brennan
7042-20-20

7042-20-20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #02067710
No. Fabricante 7042-20-20
Precio101.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7042-20-20

7042-20-20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #02067710
No. Fabricante 7042-20-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 BSPP
  • Cuerpo hexagonal
    50.0
  • Longitud total
    60.0
  • Profundidad de la rosca
    36.1
  • Tamaño de la rosca 2
    1-1/4-11
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x tubo estándar británico macho paralelo de 1-1/4 in
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1-1/4–11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7042

Descripción general

Descripción del fabricante
7042-20-20 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle