Especificaciones
Dimensiones
- Rango de grosores de la correaDe 3/16 a 7/16 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea10 (menos del 50 % de tensión de funcionamiento) en, 12 (50 a 75 % de tensión de funcionamiento) en, 14 (75 a 100 % de tensión de funcionamiento) en
- Peso1.32 lb
- Ancho14 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPerno de la patilla de sujeción de la placa sólida