Motion
677011
Cadena de aleación Herc-Alloy® - 9/32 pulg., grado 80, capacidad de 3500 lb, 0.281 pulg. de diámetro de enlace, 500 pies
Artículo MI #02069367
No. Fabricante 677011
Precio3,392.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de aleación Herc-Alloy® - 9/32 pulg., grado 80, capacidad de 3500 lb, 0.281 pulg. de diámetro de enlace, 500 pies
Artículo MI #02069367
No. Fabricante 677011
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
Su precio$3,392.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    0.883 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.395 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.281 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Tamaño comercial
    9/32 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 80
  • Tipo de cadena
    Aleación
  • Descripción Palabra clave
    Grado 80
  • Enlaces por pie o medidor
    13.6/pie
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA 1910.184
  • UPC_NO
    043927202546
  • Capacidad de carga de trabajo
    3500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
677011 CADENA GR-80 9/32" 500' TAMBOR
  • Solo ofrecido por Columbus McKinnon y fabricado en Estados Unidos
  • Factor de diseño 4:1 Herc-Alloy 800
  • Una cadena de acero aleado tratada térmicamente de mayor resistencia que se utiliza principalmente como componente de eslinga para elevación aérea
  • Se puede utilizar en aplicaciones de aparejos y amarres en las que es deseable una cadena más ligera y de mayor resistencia
  • Recomendado para elevación aérea por NACM, ASME y OSHA Herc-Alloy 1000
  • Hecho de acero de triple aleación superior que proporciona el mejor rendimiento de resistencia a peso de la industria
  • Cumple con las normas ASTM A973 y NACM
  • Límite de carga de trabajo un 25 % superior en comparación con el grado 80
  • Recubrimiento negro respetuoso con el medio ambiente para un aspecto distintivo y facilidad de identificación
  • Certificación incluida con cada tambor
  • 100 % probado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo