Motion
3FFV38-38SAE F

Faster
3FFV38-38SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 4350 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #02069390
No. Fabricante 3FFV38-38SAE F
Precio158.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
3FFV38-38SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 4350 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #02069390
No. Fabricante 3FFV38-38SAE F
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
Precio158.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
  • Caudal
    44.91 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-2
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3FFV38-38-SAE-F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo