Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca9/16 – 18 AAG
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
- Caudal44.91 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Intercambio estándarISO 7241-2
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo4350 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi