Motion
150RU51 OO771 R3

Timken
150RU51 OO771 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 150 mm D.I., 235 mm D.E., 1.4961 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #02069407
No. Fabricante 150RU51 OO771 R3
Precio6,127.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
150RU51 OO771 R3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 150 mm D.I., 235 mm D.E., 1.4961 pulg. de ancho, R3 Espacio libre interno
Artículo MI #02069407
No. Fabricante 150RU51 OO771 R3
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
Precio6,127.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    235 mm
  • En general Ancho  
    1.4961 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    R3
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    1900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    RU
  • UPC_NO
    087796021013

Descripción general

Descripción del fabricante
150 RU 51 00771 R3 BRG