Motion
RNA6901UU
RNA6901UU
Artículo MI #02069469
No. Fabricante RNA6901UU
Precio112.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA6901UU
Artículo MI #02069469
No. Fabricante RNA6901UU
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
Precio112.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15500 N
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6901UU cuenta con un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 22 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones protegidas.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    20400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 6901 UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle