Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2-1/2 pulg.
- Peso17-1/2 lb
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1.0000 pulg.
- Acabado del bastidorBanda verde sobre núcleo negro
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga2300 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
PY1040516 10X2-1/2 PY 1ROLBRG