Brida de montaje real
2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
Tipo de puerto real
.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
Drenaje de la caja
Puertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
Caudal continuo
15 gpm
Presión continua
1250 psi
Desplazamiento
22.60 pulg.3/r
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
1500 psi
Catálogo del fabricante
Página de producto del fabricante
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
RPM máximas-Continuo
304 rpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Manual de piezas y reparación
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
Folleto del producto
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 22191-000
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 8277-027
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-325 - 7
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-001, 007 Diseño 7463-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-001
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-001, 008 y 007 - 7359-001
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Tipo de sello
Estándar
Serie
Serie H
Tipo de eje
Recto