Motion
381 10/1 C WR

HUB CITY INC
381 10/1 C WR

381 10/1 C WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #02070158
No. Fabricante 381 10/1 C WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
381 10/1 C WR

381 10/1 C WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #02070158
No. Fabricante 381 10/1 C WR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    381
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    3907 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    77.00 lb

Details

  • Dibujo CAD
    RATIO=10/1|ESTILO=C
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-78556
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798593067
  • Potencia de entrada máxima
    12.600 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    380
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798593067

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA 10:1 DE ENGRANAJES 381 C
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo