Motion
1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN

Manguera industrial Chem Master℮ Plus XLPE (150-200) SD - Diámetro interior de 1-1/2 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de manguera química, Polietileno reticulado modificado Gatron - Material de tubo tipo K, EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #02070180
No. Fabricante 1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN
Price$35.00/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN

Manguera industrial Chem Master℮ Plus XLPE (150-200) SD - Diámetro interior de 1-1/2 pulg., Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de manguera química, Polietileno reticulado modificado Gatron - Material de tubo tipo K, EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #02070180
No. Fabricante 1-1/2X100 CHEM+ XLPE 200SD GRN
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
Price$35.00/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de la manguera
    1.07 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.04 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    Polietileno entrecruzado modificado (Tipo K)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Tostado
  • Material del tubo
    Polietileno entrecruzado modificado Gatron - Tipo K
  • UPC_NO
    072053650662
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD
  • Hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas
  • El stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el mejor de su clase para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor de extremo abierto de 50 psi o en un baño que contiene 10 % (NaOH) a 212°F (100°C)
  • Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP)
  • No se recomienda para la limpieza con vapor cerrado
  • Aspiración (in-Hg): 30.0
  • Aplicaciones: camiones cisterna, barcazas, buques o tanques de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos
  • Fabricante: Gates Corporation

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs