Motion
Genesis® Tiger Tail® 3 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
Genesis® Tiger Tail® 3 in x 50 ft

Manguera de ducto - 3.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra, material de polietileno, 12.00 psi
Artículo MI #02070191
No. Fabricante Genesis® Tiger Tail® 3 in x 50 ft
Precio18.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Genesis® Tiger Tail® 3 in x 50 ft

Manguera de ducto - 3.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra, material de polietileno, 12.00 psi
Artículo MI #02070191
No. Fabricante Genesis® Tiger Tail® 3 in x 50 ft
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
Precio18.71 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    8.000 pulg.
  • Diámetro interior
    3.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    1.20 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Saneamiento marino, bomba, alcantarillado y residuos, aspiración
  • Color
    Amarillo y negro
  • Construcción
    Manguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra
  • Material de la manguera
    Polietileno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6830027050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    Genesis® Tiger Tail®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 140 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    12.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6830027050 3" ID X 50' COLA DE TIGRE RESISTENTE
  • Fórmula de polímero mejorada y un 25 % más gruesa para prolongar la vida útil
  • El diseño de doble hélice permite una flexibilidad y durabilidad superiores
  • Ideal para evacuación de residuos, bombeo séptico y limpieza de alcantarillas
  • Mayor abrasión, mejor resistencia al aplastamiento y resistencia al acodamiento
  • Todos los tamaños manejan un vacío completo
  • Fabricado con puños de poliéster a prueba de fugas instalados de fábrica
  • Puños roscados de tornillo de repuesto y cola de manguera de repuesto especialmente formulada disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo