Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.15 pulg.
- Para ancho de banda85 mm
- Diámetro exterior5.1500 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso5.263 pulg.
- Peso8.70 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante698672127424
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes30
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672127424