Motion
STO25-X
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 15.8 mm, abierto
Artículo MI #02070574
No. Fabricante STO25-X
Precio145.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho del rodillo de 15.8 mm, abierto
Artículo MI #02070574
No. Fabricante STO25-X
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
Precio145.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.8 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    4680 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802424362

Descripción general

Descripción del fabricante
STO25-X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno