Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial25500 lb
- Cara Diámetro2.3130 pulg.
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- Ancho general0.5630 pulg.
- Rosca Tamaño1.7500-16 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHI
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968320906