Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior1.126 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Ancho general1.480 / 1.500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.095 / 1.125 pulg.
- Eje Diámetro0.625 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica434 lbf
- Capacidad de carga620 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieSuperinteligente
- UPC_NO662486276463
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas