Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior1.901 pulg.
- Diámetro exterior1.564 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Ancho general2.230 / 2.250 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.871 / 1.901 pulg.
- Eje Diámetro1.000 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica1330 lbf
- Capacidad de carga1900 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieSuperinteligente
- UPC_NO662486277866
- Tipo de limpiaparabrisasUn limpiaparabrisas