Motion
NRB056-045
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02073122
No. Fabricante NRB056-045
Precio39.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02073122
No. Fabricante NRB056-045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.59 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.54 lb
  • Longitud total
    3.100 pulg.
  • Ancho general
    0.562 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.45 pulg.
  • Peso
    68.0388 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    16 pies/s
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    170 pulg.
  • Serie
    NRB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB056-045 ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle