Motion
NCRB1BW30-90SE

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW30-90SE

Actuador, giratorio, tipo paleta
Artículo MI #02073132
No. Fabricante NCRB1BW30-90SE
Precio138.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW30-90SE

Actuador, giratorio, tipo paleta
Artículo MI #02073132
No. Fabricante NCRB1BW30-90SE
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
Precio138.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    2.95 pulg.
  • Ancho general
    1.97 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Vaso único giratorio
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +15 a +40 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.04 a 0.3 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NCRB1BW30-90SE ACTUADOR
  • Peso ligero y tamaño compacto
  • Alta fiabilidad y larga vida útil
  • Se puede montar con interruptor automático
  • 2 variaciones de puertos (superior y lateral)
  • Eje con soporte del cojinete de bolas

También puede gustarle