Motion
FHR211-35
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 1.9100 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02073197
No. Fabricante FHR211-35
Precio139.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 1.9100 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02073197
No. Fabricante FHR211-35

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2800 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9100 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590047437
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9757 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5850 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106990000

Descripción general

Descripción del fabricante
FHR211-35 INSERTO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo