Motion
ZT89203 2 3/16 RODILLO TAKEUP BRG

REXNORD INC
ZT89203 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, 2.1875 pulg., Orificio, Hierro fundido, Ninguno, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02073199
No. Fabricante ZT89203 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZT89203 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, 2.1875 pulg., Orificio, Hierro fundido, Ninguno, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02073199
No. Fabricante ZT89203 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1250 pulg.
  • Peso
    18.7 lb

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT89203
  • Número de Upc del fabricante
    698210024956
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210024956

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT89203 HD T-U BLK CON ADP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs