Motion
Grasa dieléctrica 10oz

CRC Industries Inc
Dielectric Grease 10oz

Grasa dieléctrica, 10 Wt Oz
Artículo MI #02073244
No. Fabricante Dielectric Grease 10oz
Precio34.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Dielectric Grease 10oz

Grasa dieléctrica, 10 Wt Oz
Artículo MI #02073244
No. Fabricante Dielectric Grease 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -245°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.646
  • Contenido de VOC
    90.1
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Pasta de gel translúcida a opaca
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    13,960 V
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Impermeabiliza los componentes eléctricos y las conexiones para proteger contra arcos eléctricos debidos a la humedad y otros contaminantes • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos • Cuenta con actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprende
  • Tipo de película
    Pasta de silicona sin curado
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    20 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    078254030821
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento 21 CFR 175.300 y 21 CFR 178-3570 de la FDA
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Rango de temperatura
    -70 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254030821
  • Temperatura de trabajo
    -70 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03082 GRASA DIELÉCTRICA SIN CURADO AER10OZ
  • Sumerge los componentes eléctricos y las conexiones para proteger contra arcos debido a la humedad y otros contaminantes
  • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos
  • Cuenta con un actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá