Motion
N 26

SKF
N 26

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca 5.111-11 , 6.7500 pulg. OD, 6.1880 pulg. Diámetro frontal, 0.6350 pulg. Ancho, acero
Artículo MI #02074237
No. Fabricante N 26
Price$376.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 26

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca 5.111-11 , 6.7500 pulg. OD, 6.1880 pulg. Diámetro frontal, 0.6350 pulg. Ancho, acero
Artículo MI #02074237
No. Fabricante N 26
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
Price$376.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Face Diameter  
    6.1880 pulg.
  • Outside Diameter  
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Thread Size  
    5.111-11
  • Peso
    3.55 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de Upc del fabricante
    7316576666766
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    7316576666766

Descripción general

Descripción del fabricante
N 26 NUT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs