Motion
71911 ACD/P4ATBTA

SKF
71911 ACD/P4ATBTA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 80 mm OD, Ancho de 39 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02074260
No. Fabricante 71911 ACD/P4ATBTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71911 ACD/P4ATBTA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 80 mm OD, Ancho de 39 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02074260
No. Fabricante 71911 ACD/P4ATBTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71911 ACD P4A TBTA JUEGO TRIPLE
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    13.7 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577309693

Descripción general

Descripción del fabricante
71911 ACD P4A TBTA JUEGO TRIPLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos