Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R22-D BALL BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R22 tiene un diámetro de orificio de 1.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.5000 in y un ancho de 0.5625 in.
- Número de catálogo del fabricante99R22
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106782834