Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5310 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8060 pulg.
- Anchura del cabezal0.3370 pulg.
- Ángulo de desalineación8 o
- Altura total1.8720 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400173531
- Temperatura máxima de funcionamiento250 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial4860 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSerie FE autolubricante
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3B
- UPC_NO637400173531
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación